Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour textiles Liquid Clear
Nettoyant pour tissus multifonction avec nano-imperméabilisation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Nettoyage et imperméabilisation en une seule étape
- Réduit l'absorption d'eau et d'huile ainsi que les tâches (p. ex., café, jus de fruits)
- Les nouvelles salissures sont plus faciles à nettoyer.
- Permet de gagner du temps et de l'argent
Liquide transparent
- Sans risque sur les surfaces en tissu clair
- Film de surface très fin, invisible
Sans odeur
- Ne contient pas de parfums allergènes
- Pas de mélange d'odeurs désagréables dans l'habitacle
Utilisation facile et pratique
- Pas de traitement ultérieur nécessaire après séchage
- Solution aqueuse, aucune mesure de sécurité spéciale n'est nécessaire pendant l'utilisation
Très bonne compatibilité avec les matériaux
- Nombreuses utilisations possibles sur tous les tissus
- Aucun effet indésirable sur les propriétés du tissu
Grâce à l'imperméabilisation active des surfaces, les tissus sont protégés durablement
- Les tissus restent souples et respirants
- Bonne résistance au frottement
Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou en plein soleil. Ne pas laisser sécher. Protéger le produit du gel.
Pour nettoyer en profondeur toutes les surfaces en tissu, par ex. sièges, tapis, capotes de toit, stores, etc. Adapté au cuir lisse.
Pulvériser le produit pur, le laisser agir pendant quelques instants puis éliminer les saletés avec une brosse. Répéter l'opération si nécessaire. Pour renforcer l'effet imperméabilisant, pulvériser une fine couche de produit sur toute la surface une fois le nettoyage terminé. Peut être dilué selon un rapport 1:10 dans un pulvérisateur pour les salissures légères. Bien laisser sécher la surface après application.
Conseil :
L'effet imperméabilisant est renforcé lorsque le produit est appliqué régulièrement (sous forme concentrée). L'effet imperméabilisant et nettoyant diminue avec une plus grande dilution.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!