Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour surfaces vitrées
Produit nettoyant pour vitres haute performance à effet antistatique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Nettoie sans laisser de traces
- Ne laisse aucune trace dans le champ de vision du conducteur
- Sécurité accrue pour la conduite de nuit (effet anti-éblouissement)
Formulation haute performance
- Nettoyant rapide et efficace
- Haut rendement, permet de réaliser des économies
Excellente compatibilité avec les matériaux
- N'attaque pas les peintures, le caoutchouc, ni les plastiques
- Pas de trace
Effet antistatique
Compatible avec le verre polycarbonate, le vitrage photovoltaïque et le vitrage anti-rayures
Nettoyage rapide et puissant sans traces, respecte toutes les surfaces brillantes
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
Pour nettoyer le verre et les surfaces lisses. Pour les pare-brise des voitures de tourisme/camions et bus, vitres et cadres, miroirs, céramique, carreaux, et surfaces sensibles comme la peinture et le plastique, ainsi que le vitrage photovoltaïque et le vitrage anti-rayures.
1. Pulvériser généreusement le produit sur la surface à nettoyer.
2. Pour les saletés tenaces, laisser agir le produit quelques instants puis l'essuyer avec un chiffon microfibre ou du papier d'essuyage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!