Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour mousse pour véhicules utilitaires PROTECT
Offre à la peinture une brillance sans traces, une surface lisse et une action hautement déperlante de longue durée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Concentré intensif avec effet lotus
- Un produit spécial à base de mousse avec une proportion élevée de produits d'entretien
- Offre un aspect brillant aux surfaces peintes et en plastique
- Le véhicule est efficacement protégé contre les intempéries et autres agressions extérieures
- Nettoie et protège tous les véhicules à moteur, bus, remorques, etc.
Attention : ne pas laisser le produit sécher. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. Avant l'application, tester la compatibilité des matériaux sur une zone non visible.
Convient aux surfaces peintes, bâches, écrans, pièces en plastique, jantes, chrome, phares, etc.
Le nettoyant doit être utilisé sous forme diluée (1 % à 5 %). Le nettoyant pour mousse pour véhicules utilitaires PROTECT peut être mélangé avec de l'eau chaude ou froide. L'eau chaude favorise l'effet nettoyant et réduit le temps d'application. En fonction du degré de salissure et de la dilution, laisser agir pendant 5 à 15 minutes environ.
Appliquer idéalement avec un pistolet à mousse, une lance de pulvérisation, un nettoyeur haute pression ou un arc de pulvérisation. Vaporiser ensuite soigneusement le produit sur les résidus avec un jet d'eau concentré.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!