Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Nettoyant pour mousse
Kit de nettoyage permettant d'éliminer facilement la mousse PU durcie sur diverses surfaces.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Solution efficace
Avec ce kit spécial, les résidus de mousse PU durcis peuvent être éliminés très facilement.
Nettoyant longue durée
Ne coule pas sur les surfaces verticales. Par conséquent, le produit nettoyant peut agir sur des zones spécifiques, ce qui améliore considérablement les résultats de nettoyage.
Nombreuses possibilités d'applications
En raison de l'excellente compatibilité du produit nettoyant, les résidus de mousse PU durcis peuvent être éliminés d'une vaste gamme de surfaces différentes, par ex. PVC dur, aluminium nu, verre, pierre ou céramique.
Contenu de la livraison
- 1 aérosol (150 ml) pour appareil de pulvérisation pour mousse
- 1 flacon (250 ml) de lustrant protecteur PVC
- 1 spatule en bois
- 1 chiffon de nettoyage
- 1 fiche d'informations
Ne pas utiliser sur les plastiques revêtus, l'aluminium avec finition en émail cuit au four, types d'aluminium anodisé et revêtements de protection comme les peintures, glacis et autres protections de surface similaires. Les matériaux en pierre et en céramique doivent présenter une surface imperméable, non poreuse et non absorbante.
Bien agiter le contenu du nettoyant pour mousse avant utilisation. Éliminer soigneusement (au maximum) les résidus de mousse à la main. Ensuite, recouvrir le film PU restant de produit nettoyant pour mousse. Laisser agir pendant 2 heures, puis racler les résidus de mousse PU ramollis ou dissous sur la surface avec un racloir en bois, en exerçant une légère pression. Puis essuyer la zone traitée avec un chiffon humide. Répéter l'opération si nécessaire. Pour un résultat final encore plus brillant, utiliser un produit d'entretien lustrant pour PVC. Faire attention à l'insert pour produit !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!