Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean
Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Solvant haute efficacité
Le bidon de 500 ml est adapté aux pistolets à mousse PU
- Elimine la contamination de la mousse PU fraîche sans laisser de résidus, par exemple sur les fenêtres et les portes
- Il est doté d'une tête de pulvérisation supplémentaire pour le nettoyage externe des pistolets à mousse et autres surfaces.
Peut rayer les surfaces comme la laque, la peinture et les plastiques. Peut provoquer une décoloration ou une dissolution des textiles. La mousse PU durcie peut seulement être éliminée avec du nettoyant pour mousse PURLOGIC, réf. 0892 160 000, ou mécaniquement.
Idéal pour nettoyer et éliminer les éclaboussures de mousse PU fraîches sur les surfaces comme le bois, les métaux et les vêtements. Idéal pour nettoyer la valve du pistolet.
Retirer le capuchon noir. Visser l'aérosol PURlogic Clean dans le support fileté pour pistolet (sans forcer et sans l'incliner). Laisser le produit nettoyant agir à l'intérieur du pistolet pendant 1 à 2 minutes environ, puis laisser le produit nettoyant s'écouler dans un conteneur adapté (p. ex. carton) via l'ouverture à l'extrémité du pistolet, jusqu'à ce que le produit ressorte propre. Si nécessaire, répéter l'opération deux ou trois fois. Une fois le processus de nettoyage terminé, retirer le pistolet de l'aérosol de produit nettoyant. Le pistolet peut être stocké à l'état dépressurisé.
Pour nettoyer l'extérieur des canons à mousse ou des autres surfaces, clipser la tête de pulvérisation rouge sur l'aérosol.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!