Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour jantes en aluminium
Nettoyant spécial acide pour les jantes en alliage léger
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contient de l'acide phosphorique
Elimine les dépôts de poussière de freinage les plus tenaces, les projections de goudron et autres salissures difficiles à nettoyer
Usage économique
- Permet de gagner du temps et de l'argent
- S'il est utilisé régulièrement, l'aspect d'origine est rétabli. Empêche les saletés de s'accumuler à nouveau.
Sans AOX ni silicone
Utiliser uniquement sur les jantes en alliage léger. Ne pas utiliser sur les jantes chaudes ou à la lumière directe du soleil. Ne pas pulvériser le produit sur les peintures de carrosserie, les pièces chromées, l'aluminium poli, le plastique ou autres surfaces.
Pour nettoyer les jantes en alliage léger en douceur
Pulvériser le produit uniformément sur les jantes à nettoyer. L'effet nettoyant peut être renforcé en utilisant une brosse manuelle ou une éponge Würth, notamment pour les saletés tenaces ou les surfaces rugueuses. Ne pas dépasser le temps d'application limité à 30 secondes. Sur les jantes en aluminium non peintes, effectuer un test de compatibilité approfondi sur une zone invisible.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!