Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour jantes
Nettoyant spécial sans acide très efficace pour toutes les jantes et enjoliveurs en acier et en alliage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Elimine rapidement et facilement les saletés les plus tenaces, telles que la poussière de frein brûlée, les résidus de caoutchouc et de goudron et autres contaminants de la route
- La formule douce n'attaque pas la surface des jantes ni les boulons de roue
- Le produit est très économique
- Sans silicone
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil. La température de mise en œuvre recommandée est de 10 à 25 °C. Protéger du gel.
Jantes et enjoliveurs en acier et en alliage léger
Pulvériser uniformément la jante à une distance comprise entre 15 et 30 cm. Laisser agir le nettoyant pendant environ 5 à 10 minutes. Enlever la saleté à l'aide d'une éponge humide ou d'une brosse circulaire et rincer abondamment au jet d'eau. Si nécessaire, laver comme d'habitude ou passer dans un tunnel de lavage. Ne pas laisser le produit sécher.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!