Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour écrans TFT/LCD
Nettoyant spécial pour les surfaces sensibles à base de matières premières renouvelables
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Effet antistatique
- Application simple et économique
- Effets facile à nettoyer et antistatique
- Aucune formation de fissures de contrainte lors de l'application
- Produit fabriqué à base de matières premières renouvelables, particulièrement doux pour la peau et entièrement biodégradable
- Doux pour les matériaux : n'attaque pas le caoutchouc, les peintures ni les plastiques
- Parfum agréable
- Motif de pulvérisation parfait
Ne pas utiliser sur les écrans TFT/LCD chauds ou tièdes. Lors de la pulvérisation, s'assurer que le liquide ne s'infiltre pas dans le bord du cadre.
Pour l'élimination, par exemple, des traces de doigts, de la saleté, des dépôts dus à la fumée de cigarette, des graisses et des huiles à base de silicone
- Ecrans TFT, plasma et LCD
- Tous les plastiques courants, comme les claviers ou les boîtiers de PC
- Surfaces métalliques et vitrées, Plexiglas
- Appareils de navigation
- Tous les écrans tactiles, par exemple ceux des téléphones mobiles, des machines CNC, etc.
- Téléphones
- Bureaux
- Télécopieurs et photocopieurs
Bien secouer le bidon avant utilisation. Pulvériser uniformément sur l'écran refroidi, laisser le produit agir quelques instants puis l'essuyer avec un chiffon microfibre en exerçant une légère pression. La mousse peut également être pulvérisée sur le chiffon microfibre pour ensuite nettoyer la surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!