Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
5 article(s) avec 7 versions trouvées
Tue les bactéries, les virus et les champignons
Nettoyant spécialement conçu pour nettoyer et désinfecter les systèmes de climatisation des véhicules
Special hygienic cleaner for the pollen filter housing and the adjacent air ducts.
For healthy air in the car: airco well® cleans air-conditioning systems thoroughly and effectively. Flushes micro-organisms, pathogens and dirt out of the evaporator at high pressure and prevents the buildup of odours.
Special hygiene cleaner for the pollen filter housing in combination with the cleaning tool
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK