Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour climatisation auto EVAPO® Fresh
Agent d'absorption des odeurs à action rapide pour le système EVAPO® mat.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Élimine les odeurs de manière fiable
- L'aérosol est idéal pour atteindre les zones difficiles d'accès
- Ne laisse aucune trace sur les fenêtres ou l'intérieur
- 100 ml suffisent pour une application
- Diffuse un parfum citronné frais et agréable
Le produit EVAPO®fresh peut uniquement être appliqué avec EVAPO®mat.
Neutralise et élimine efficacement les odeurs désagréables de cigarette, d'animaux, de transpiration et de moisi à l'intérieur du véhicule, dans le poste de conduite et dans les espaces confinés.
Voir le manuel de l'appareil EVAPO®mat.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!