Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant d'atelier
Nettoyant écologique puissant au pH neutre offrant une puissance d'élimination des saletés extrêmement élevée pour les sols, les machines et les installations.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pénètre à l'intérieur des saletés
Les salissures huileuses/grasses ne sont pas émulsifiées. Elles sont pénétrées et dissoutes.
Respectueux de l'environnement
- Biodégradable à > 95 %
- Ne contient pas de solvants organiques
- Sans phosphates ni composés phosphatés
- Pas de mobilisation de métaux lourds dans l'eau
- Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la norme écologique allemande Test B 5105
Particulièrement doux pour la peau
pH : 8,5
Sans AOX ni silicone
Peut être utilisé sur toutes les surfaces classiques
Peut être utilisé manuellement ou dans des appareils haute pression pour nettoyer les moteurs, les machines, les outils, les véhicules, les sols en tous genres (sauf les moquettes), les cuisines professionnelles, les boucheries, boulangeries, etc.
Diluer le nettoyant pour atelier dans de l'eau selon le degré d'encrassement. Humidifier les surfaces souillées avec la solution de nettoyage, laisser le produit agir, puis l'essuyer ou le rincer. L'effet nettoyant est renforcé par l'utilisation d'eau chaude.
Concentrations d'utilisation :
- Machines pour nettoyer les sols 3–10 %
- Appareils haute pression 3–5 %
- Nettoyage manuel 3–50 %
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!