Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Nettoyant pour montage Parts Cleaner Liquid
Nettoyant pour montage Parts Cleaner Liquid - 1
Nettoyant pour montage Parts Cleaner Liquid - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant pour montage Parts Cleaner Liquid

Nettoyant sans COV pour fontaine PARTS CLEANER et pulvérisateur à pompe. Certifié NSF.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Ne contient pas de composants organiques volatiles


Conforme aux spécifications des dispositions sur les détergents spécifiées dans 31.BlmSchV (Décret allemand sur la limitation des émissions polluantes)



Excellent pouvoir nettoyant


Élimine rapidement et soigneusement l'huile, la graisse et autres salissures sur les freins, le moteur et les outils.



Bonne compatibilité avec les autres matériaux



Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la norme autrichienne Test B5105



Biodégradabilité > 95 %



Valeur PH 9,5



Sans AOX



Sans VOC


Ne contient pas de composés organiques volatils (COV)



Nettoyant à froid aqueux doux à base d'esters d'acides gras offrant d'excellentes propriétés de nettoyage et décollage de l'huile et de la graisse protection anticorrosion temporaire

Homologation

Enregistré NSF A1-(n° : 150221), correspond aux exigences A1

Indication

Solution prête à l'emploi. Ne pas stocker à une température inférieure à 5 °C !


Numéro de code de déchet recommandé pour le nettoyant usagé : 070601.

Domaine d'application