Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant climatisation
Nettoie facilement tous les systèmes de refroidissement et de climatisation des bâtiments en éliminant la suie, la graisse et l'huile, afin de prolonger la durée de vie des installations et réduire leur consommation d'énergie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellentes performances de nettoyage
Grâce à ses excellentes propriétés de dispersion, il atteint même les zones inaccessibles.
Haut niveau de compatibilité avec les matériaux
Sans AOX ni silicone.
Durée de vie prolongée
La poussière, les saletés, la suie et l'huile sont éliminées du système.
En vous fournissant ces informations, nous souhaitons vous proposer les meilleurs conseils sur la base de notre expérience et des tests que nous réalisons. Procéder à un essai au préalable.
Selon le degré d'encrassement, pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer (non dilué ou dilué avec de l'eau, rapport [1:1]) à une distance d'environ 20 cm ; laisser le produit agir pendant quelques minutes puis l'essuyer avec un chiffon humide. Rincer à l'eau si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!