Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour papillon des gaz
Nettoyant actif pour système d'admission pour moteurs 2 et 4 temps.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Nettoyage sans dépose
Buse prolongatrice
Permet d'accéder facilement aux endroits difficiles à atteindre
Excellentes performances de nettoyage
- Performances optimales du carburateur
- Fonctionnement parfait du papillon des gaz
Le moteur fonctionne sans à-coups
Les défauts causés par les papillons des gaz ou les carburateurs encrassés sont corrigés.
Élimine les dépôts et les impuretés dans la zone d'admission et du papillon des gaz. Les trous de perçage calibrés et les buses peuvent aussi être nettoyés en suivant cette procédure. Adapté aux pots catalytiques.
Lorsque le moteur est coupé, pulvériser généreusement toutes les pièces à nettoyer et laisser l'agent actif agir pendant 2-3 minutes. Ensuite, en faisant tourner le moteur pendant environ 30 secondes, pulvériser le produit dans la zone d'admission et du papillon des gaz, tout en augmentant légèrement le régime pour décoller les dépôts.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!