Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper SHARK® Hammer TYPE SK A2
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec une installation sur place. Corps de la cheville fraisé, clou en acier inoxydable A2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Installation rapide et économique
- L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
- Pré-assemblée avec vis compatible
- Pour montage traversant
- Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée
- Pour le fraisage et le vissage avec tête saillante
- Résistante aux UV
- Cheville plastique en polyamide de haute qualité
- Sans halogène
- Peut être utilisée dans le béton et la maçonnerie
- Pour tous les raccords à charge légère dans la finition intérieure ainsi que pour le bois, le métal, la plomberie et les applications électriques, p. ex. fixation de bois équarri, de lattes, de tôles fines et de tous les composants pour installation encastrée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!