Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multimètre numérique MM 600 TRMS
Multimètre numérique moderne avec mesure de la valeur efficace (TRMS), détecteur de rupture de câble et lampe de poche à LED pour un usage professionnel dans le commerce et l'industrie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Le Würth MM 600, certifié pour une utilisation sécurisée dans des environnements CAT IV 600 V, offre des fonctions essentielles pour la détection de défaillances et de nombreux problèmes dans les systèmes électriques et électroniques.
Propriétés :
- Adapté à la mesure du courant CA/CC, de la tension CA/CC, de la résistance, de la continuité et des diodes
- Peut être utilisé pour une tension CA/CC jusqu'à 600 V, ainsi qu'une intensité CA/CC jusqu'à 10 A
- Mesure de résistance jusqu'à 20 MΩ
- Testeur de tension sans contact (visuel et sonore) pour une détection rapide des ruptures de câble
- Enregistrement de l'affichage (fonction maintien)
- Arrêt automatique au bout de 15 min.
- Entrées protégées par fusible pour protéger l'appareil de mesure
- Écran LCD 2000 caractères
- Conforme à la norme EN 61010-2-033
Utiliser un équipement de protection individuelle conforme à la classe de mesure.
Installations électriques, construction d'armoires électriques, technologie solaire, hybride E-K, systèmes électriques et électroniques généraux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!