Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multimètre METRAHIT IN E-DRIVE BT
Cet appareil tout-en-un à résolution d'affichage de 30 000 points combine milliohmmètre et multimètre, enregistreur de données, testeur résistance d'isolement et testeur de bobinage/courts-circuits
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Mesure de résistance d'isolement jusqu'à 3,1 GΩ avec détection de tension externe, tensions de test : 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V conformément à la norme en 61557-2
- Mesure milliohm à 4 fils (connexion Kelvin) avec courant de mesure de 200 mA ou 1 A permettant une mesure précise des plus faibles résistances à une résolution de 1 μΩ
- Mesure RLO à 2 fils avec courant de test de 200 mA conformément à la norme EN 61557-4
- Mesure de bobine en court-circuit 1 000 V et adaptateur bobine en option
- Instrument de mesure multifonctionnel V, A, Ω, F, Hz, °C/°F, %, tr/min
- Mesure de la valeur effective TRMS CA/CA+CC pour courant/tension jusqu'à 10/100 kHz
- Mesure le courant directement ou à l'aide de capteurs à pince avec facteur de conversion réglable
- Mesure de capacité
- Mesure précise de la température °C, °F pour capteurs RTD et TC-K.
- Mesure de diode (IK = 1 mA, UFlow jusqu'à 4,5 V) et test de continuité
- Grâce à la mémoire intégrée et à l'horloge en temps réel, les enregistreurs de données peuvent enregistrer même des mesures individuelles
- Séquences programmables pour suite d'opérations de test
- Ecran graphique couleur TFT de 3,5 pouces avec 320x480 points
- Alimentation modulaire : Batterie standard au lithium rapide à changer pour ne pas interrompre le circuit de mesure grâce à la prise de module brevetée à contacts protégés
- Verrouillage automatique de la prise d'alimentation
- Sonde de test avec boutons START (ISO) (Démarrage) et STORE (Mémorisation)
- Boîtier IP52, protégé contre la poussière et l'eau, avec capuchon de protection en caoutchouc remplaçable
- Interfaces : Bluetooth®
- Logiciel IZYTRONIQ sous Windows pour la documentation et la création de rapports de test
Contenu de la livraison
- 1 multimètre METRAHIT IM E-DRIVE BT avec étui de protection en caoutchouc
- 1 sonde de type Z270S avec boutons START (Démarrage) et STORE (Mémorisation)
- 1 paire de câbles de test de sécurité de type KS17-2 avec sonde de test de 4 mm
- 1 pince Kelvin de type KC4 pouvant s'ouvrir jusqu'à 30 mm
- 1 sonde Kelvin de type KC27
- 1 batterie lithium-polymère rapide à changer de type Z270G (3,7 VCC/14,8 Wh) avec prise de charge micro-USB
- 1 câble d'alimentation USB (5 VCC 2 A) avec câble USB-A/micro-USB de 1 000 mm
- 1 logiciel IZYTRON.IQ BUSINESS Starter
- 1 guide de démarrage rapide en allemand et en anglais
- 1 notice d'instructions en allemand et en anglais (à télécharger sur le site www.gmc-instruments.de)
- 1 certificat d'étalonnage DAkkS
- 1 mallette rigide de type Z270H pour transporter le multimètre, y compris les accessoires
- Le multimètre est fourni avec un certificat d'étalonnage DAkkS et fait également l'objet d'une reconnaissance internationale (accréditation EA, ILAC)
- L'appareil est configurable à distance via Bluetooth. Quant aux données de mesure actuelles ou stockées, elles peuvent être consultées ou extraites. Sur PC, le logiciel IZYTRONIQ complet ou le lecteur de données METRAHIT IM est requis. L'application METRALOG est disponible pour smartphones et tablettes avec Android™.
Pour la maintenance, l'entretien et le diagnostic de machines électriques ou d'entraînements et de systèmes, par exemple dans les domaines de l'automobile, de l'avionique, de la production d'énergie, de l'automatisation et de l'électromobilité (peut effectuer des mesures adaptées aux systèmes haute tension des véhicules électriques et hybrides), etc. Les tests sont conformes à la norme UN ECE R100.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!