Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Mousse expansive monocomposant PURlogic® EASY White
Mousse expansive monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> EASY White - 1
Mousse expansive monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> EASY White - 2
Mousse expansive monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> EASY White - 3
Mousse expansive monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> EASY White - 4
Mousse expansive monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> EASY White - 5
Mousse expansive monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> EASY White - 6
Mousse expansive monocomposant PURlogic<SUP>®</SUP> EASY White - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse expansive monocomposant PURlogic® EASY White

C’est une mousse de polyuréthane rigide auto-expansible, monocomposant, prête à l'emploi. Avec valve combinée pour une utilisation avec nos pistolets à mousse ou l'adaptateur coudé livré.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Faible inflammabilité de classe B1 entre matériaux de construction solides et minéraux ; correspond à la classe de matériaux de construction B1 conformément à la norme DIN 4102, partie 1 lorsqu'utilisé dans cette application

  • Conforme à la classe de matériaux de construction B2 dans toutes les autres applications.

  • Conforme à la norme DGNB4

  • Stabilité dimensionnelle exceptionnelle : pas de retrait volumique et expansion minimale une fois durci.

  • Excellente adhérence à presque tous les matériaux de construction conventionnels

  • Peut être plastifié, peint ou couvert après durcissement

  • Résiste au vieillissement, au pourrissement, aux intempéries et à l'eau

  • Résiste à de nombreux solvants, peintures, produits chimiques, huiles et graisses

  • Meilleures propriétés d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre

  • Sans substances dangereuses

  • Sans halogène, ne contient pas d'ignifuges halogénés ni de propulseurs halogénés

  • Sans TCEP, TCPP, paraffines chlorées ou plastifiants
Homologation

EMICODE EC1 Plus

Indication
  • Non résistante aux UV

  • La mousse expansive PURlogic® Easy White monocomposant peut être utilisée dans les pistolets à mousse PURlogic Xpress (réf. 08911524) et PURLogic COMBIpress (réf. 08911526). Les autres pistolets ne sont pas compatibles.
Domaine d'application