Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Premium
Mousse en polyuréthane rigide auto-expansible, monocomposant et prête à l'emploi, destinée à être utilisée avec un pistolet manuel approprié.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Faible inflammabilité entre des matériaux de construction solides et minéraux ; correspond à la classe de matériaux de construction B1 selon la norme DIN 4102, partie 1, en cas d'utilisation dans cette application
- Stabilité dimensionnelle remarquable : pas de retrait volumique et expansion minimale une fois le produit durci.
- Excellente adhérence à presque tous les matériaux de construction classiques
- Se plastifie, se recouvre ou se peint après durcissement
- Résiste au vieillissement, au pourrissement et aux moisissures et imputrescible
- Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques, mais aussi à l'huile et au carburant
- Meilleures propriétés d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre
- Structure de mousse uniforme à cellules fines
- Sans silicone ni solvant
Non résistante aux UV
La mousse de montage pistolable monocomposant Purlogic® Premium est une mousse B1 à faible inflammabilité, offrant un rendement maximal.
Idéale pour une isolation de haute qualité et sûre, le remplissage et l'isolation des raccords de fenêtre et de rebords de fenêtre, des raccordements muraux et des cavités, comme entre les panneaux isolants, les prolongements de toiture et les coffrages de volet roulant, ainsi que pour une utilisation dans la fabrication d'équipements et la construction métallique.
Pour l'isolation des rebords de fenêtre, des cadres de fenêtre, ainsi que pour la construction de camions réfrigérés et de chambres froides.
Un primaire doit être appliqué sur les substrats poreux et absorbants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!