Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Easy
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 1
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 2
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 3
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 4
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 5
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Easy

Mousse de montage monocomposant à usage unique pour isoler, combler et sceller des orifices

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Aérosol compact, haute capacité


Jusqu'à 30 litres de mousse expansée à partir d'un aérosol manuel pratique et facile à utiliser.



Adapté à une utilisation en hiver


Peut être appliqué à des températures ambiantes et de surface pouvant aller jusqu'à -5 °C



Caractéristiques du produit testées


  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction : Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102 Partie 1.

  • Isolation sonore des joints : Emission de bruit réduite selon la norme EN ISO 717-1

  • Propriétés en matière d'isolation thermique conforme à la norme EN 12667

  • Perméabilité à l'air : Evite les passages d'air, testée conformément à la norme DIN EN 1026

  • Perméabilité à la vapeur d'eau : Testée conformément à la norme DIN EN ISO 12572

  • Economie d'énergie conformément au Décret allemand EnEV : Réduction des coûts de chauffage de 9 % par rapport aux matériaux de calfeutrage, sur la base de la norme DIN 18055/EN 204.


Alvéoles fines et structure en mousse uniforme



Haut degré de vidage



Aucun signe de vieillissement

Indication

Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes.

Domaine d'application