Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Patin de transport
Coussinets en mousse autocollants d'un seul côté pour un empilage, un stockage ou un transport sûrs et sécurisés des surfaces délicates
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Protection pour transport sécurisé
Aucun risque de marques de frottement ou d'éraflures lorsque les entretoises sont fixées sur les surfaces délicates avant le transport.
Pas de résidus de colle
Les entretoises peuvent être retirées facilement après le transport, sans laisser de résidus ni de décoloration sur la surface.
Propreté de la surface
La surface scellée empêche l'encrassement des patins. Cela évite de rayer la surface (ce qui peut se produire lorsqu'on utilise des éléments tels que des couvertures, des tapis en mousse, etc.).
S'ils sont stockés dans un endroit sec et frais (entre +15 °C et +25 °C, à l'abri de la lumière du soleil), les tampons gardent une adhérence optimale pendant 24 mois. Respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du carton.
Pour l'empilage, le stockage et le transport sécurisés et protégés de composants présentant une surface délicate, par ex. tablettes d'étagères, étagères, profils de fenêtre, battants de porte, panneaux de verre, plaques en pierre et en métal, etc. Pour les surfaces en bois, nous recommandons la variante W10 ou W25.
Fixer le tampon uniquement sur une surface sèche complètement finie. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil, sous peine de laisser des résidus de colle sur la surface dans certains cas. En raison de la grande diversité des matériaux, toujours effectuer des essais préalables pour vérifier la compatibilité du tampon de transport avec la surface. Peut être appliqué pendant maximum 1 an.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!