Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Nombre de composants : deux
- Retardateur de flamme B1
- Mousse deux composants à durcissement très rapide
- Aucune humidification préliminaire ou intermédiaire, mousse à durcissement chimique
- Forme aux dimensions stables, aucune pression requise
- Application rapide
- Mousse à rendement élevé
- Isole de la chaleur
- Peut être enduite ou peinte après durcissement.
- Résistante au vieillissement, mais pas aux UV
- Excellentes propriétés d'installation ; la mousse adhère parfaitement et ne coule pas.
- Aucune humidification préalable nécessaire / double de volume lors de sa pulvérisation
- Dimensions stables : Rétrécissement d'environ 2 %
- Conserver dans un endroit à l'abri du gel
- Appliquer dans un endroit bien ventilé
- Ne convient pas aux joints de raccordement à expansion
- Conserver dans un endroit frais et sec
- Respecter scrupuleusement les consignes de sécurité
- Application en système L1 - système de jointure B1 L1
- Pour les joints et les espaces au plafond soumis aux exigences B1, retardateur de flamme.
- Portes de bâtiment T 30 de neuform-Türenwerk
- Une notice d'installation détaillée figure dans le certificat d'essai de construction général et dans les homologations de la porte neuform-Türenwerk.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!