Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse coupe-feu Kombi
Mousse coupe-feu bi-composants à base de PU aux excellentes propriétés ignifuges. Intumescent.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Facile et rapide à installer
- Sans revêtement de surface du câble ou de la cloison
- Avec les briques coupe-feu, il est possible de fermer davantage d'espace dans la cloison, et ce de manière rapide et économique
- Mousse souple, facile à ajouter ultérieurement.
- Peut être peinte
- Application sans poussière
- Possibilité de passage de tuyauterie PE et PVC jusqu'à 50 mm de diamètre sans bandage pour câbles
Conduit de mur et de plafond résistant au feu Z-19.53-2337
Les matériaux de coffrage en carton ou en plastique peuvent rester sur la cloison.
Utilisation en système [D4]
Combinaison de mousse coupe-feu [D4]
Pour les conduits de mur et de plafond de la classe de résistance au feu "résistant au feu" pour les systèmes de support de câble, les tuyaux d'installation électrique et les tuyaux inflammables et ininflammables.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!