Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Monture en U réglable pour rouleaux à peindre avec barre réglable
Support en U de haute qualité pour rouleau de peinture à enduire et pour revêtement d'étanchéité d'une longueur de 400–600 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Peut être associée à une tige télescopique
- Le trou dans le manche en plastique permet l'association à une tige télescopique, pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès
Longue durée de vie
- Le support en acier zingué galvanisé assure une longue durée de vie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!