Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Monture de scie à métaux en métal
Monture de scie à métaux légère et maniable avec manche en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Très légère, très robuste et extrêmement résistante aux rayures
Monture métallique fabriquée à partir d'un tube métallique revêtu par poudre
Bon guidage de lame
Manche pistolet en aluminium revêtu par poudre
Usage universel
6 positions de lame de scie réglables
Tension et remplacement rapides de la lame
Lame de scie serrée avec le système d'attache rapide dans la poignée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!