Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
Aides au montage professionnelles et polyvalentes pour la pose, le nivellement, l'alignement et plus encore.
Assortiment pratique d'aides au montage universel pour l'alignement, le nivellement ou pour une utilisation en tant que plaques de base. Idéal pour garantir un transfert correct des charges lors de l'installation de fenêtres
Facilite le levage et l'alignement des vitrages
Aides au montage universel pour l'alignement, le nivellement ou pour une utilisation en tant que cales. Idéal pour garantir un transfert correct des charges lors de l'installation de fenêtres
Clip de montage universel avec bande de fixation. Idéal pour le calage professionnel lors de l'installation de fenêtres et parfaitement adapté à de nombreuses tâches d'installation et de réparation pour une polyvalence pratique
Aides au montage professionnelles et polyvalentes pour la pose, le nivellement, l'alignement et plus encore. Fourni dans un coffret en plastique pratique et réutilisable
Aides universelles au montage de grande taille pour l'alignement et la pose d'éléments de coffrage, de pièces préfabriquées en béton et en bois, de portes relevables coulissantes, etc. Assortiment pratique.
Doublure de tissu d'étanchéité pour toit plat 1C, rouleau
Cale de vitrage en polypropylène
Doublure de tissu d'étanchéité pour toit plat 1C, angle
Coussin d'air gonflable Amo bag
Bande en caoutchouc cellulaire
Jeu de cales de montage
Cale en bois dur
Cale de montage