Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
Pré-monté et prêt à installer
Pour compartimenter les tiroirs
Disponible en différentes tailles
Etau à mâchoires de 120 mm Avec mors prismatiques intégrés
La station électrique mobile 230 V
Boîte à outils
Base pivotante
Bloc de module VMBW03
Convertisseur de tension Pour allume-cigare
Batterie d'extension
Station de commutation US16 pour circuits 230V