Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Module industriel 30

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module industriel 30

Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité et pour les entreprises publiques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté gauche composé de :


  • Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 480 mm

  • 1 étagère à rabat (hauteur du rabat 180 mm)

  • 2 étagères de stockage avec 2 plaques de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces

  • 1 cadre supérieur avec plaque de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.