Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Module industriel 21
Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité et pour les entreprises publiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
- Voir le tableau d'affectation
Côté droit composé de :
- Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 420 mm
- 2 tiroirs (hauteur 150 mm), chacun avec 1 plaque de séparation
- 2 tiroirs (hauteur 120 mm), chacun avec 1 plaque de séparation
- 3 étagères de stockage avec 2 plaques de séparation chacune pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces
- Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!