Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Comprend :
- Passage de roue avec clapet en aluminium (hauteur libre du sous-ensemble 400 mm, à 180 mm de hauteur pour faciliter le retrait des pièces lourdes)
- Avec établi extensible intégré comprenant un étau et une base tournante pour travailler hors du véhicule
- Trois tiroirs avec panneaux en aluminium
- et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
- Quatre équerres de support pour coffrets de rangement Sysko 8.4.1
- Cadre de finition en aluminium
Charge de 40 kg par tiroir et équerre de support
Comprend des tapis antidérapants pour les tiroirs et le cadre de finition
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!