Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mire télescopique, Tenimeter
Pour déterminer une hauteur ou une profondeur avec un faisceau laser sur de grandes distances
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Profilés en aluminium : Télescopiques, anodisés
Guidage facile et précis des règles
Blocage à bouton-poussoir
- Utilisation simple et rapide
- Mécanisme de sécurité
Graduations : des deux côtés, protégées par les bords surélevés et le revêtement anodique
- Face avant : Niveau de graduation = cm-E.
- Face arrière : niveau de graduation = mm.
Pour mesurer les hauteurs et les longueurs
Pour l'alignement vertical avec un niveau à bulle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!