Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mini-disque fibre vulcanisée zirconium
Taux d'enlèvement élevé et longue durée de vie grâce au grain abrasif en zirconium résistant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Haute résistance à la déchirure grâce au tissu polyester robuste
- Enlèvement de matière extrêmement élevé et très rapide avec meulage à faible échauffement et très longue durée de vie avec faible pression de contact grâce au grain abrasif hautes performances et à la couche supérieure abrasive active
- A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques avec arbres flexibles et inclinés
- Les disques de 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14
- Pour l'usinage de cordons de soudure, le meulage de surfaces, l'affûtage d'outils, l'élimination de vernis et de peintures, le dressage et le lissage, l'ébavurage, l'usinage de bords et de finitions, l'enlèvement de la rouille, en particulier dans les zones difficilement accessibles
- Matériaux compatibles : Particulièrement adapté aux aciers inoxydables et aux alliages de chrome et de nickel. Acier allié ou non, acier de construction, acier à outils, métaux non ferreux, métal moulé, plastique dur et bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!