Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mini-disque pour polissage
Pour le polissage brillant ou le brossage de tous les matériaux polissables à l'aide d'une pâte à polir.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Les petits abrasifs doivent être utilisés avec un angle d'attaque de 10 à 15°.
- Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Respecter les instructions relatives à l'application et les consignes de sécurité
Matériaux compatibles : Conçu pour l'acier inoxydable, l'acier et les métaux non ferreux.
- Plus le pré-ponçage est efficace, plus l'effort nécessaire au polissage est simple et court. Le disque en matériau non tissé doit être très fin, le disque en matériau non tissé compact doit constituer la dernière étape du pré-ponçage ou le pré-ponçage doit être effectué avec une toile abrasive de grain 320 ou 400.
- Appliquer la pâte à polir lorsque la machine tourne !
- Chaque étape de polissage doit être réalisée de manière perpendiculaire ou diagonale à la précédente.
- Pour ne pas compromettre les résultats, ne pas mélanger les pâtes à polir.
- Eliminer les résidus de polissage de la surface à l'aide d'un nettoyant pour freins.
- Important : si chaque étape individuelle n'est pas réalisée correctement, les imperfections de surface risquent de devenir encore plus visibles au cours du polissage.
- Les recommandations relatives à l'application sont de nature générale et dépendent de la qualité de la surface initiale et des exigences en matière de surface.
- Procéder à l'essai préliminaire préconisé ou à vos propres essais !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!