Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Petit disque à poncer en fibre mini
Petit disque à poncer en fibre mini - 1
Petit disque à poncer en fibre mini - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Petit disque à poncer en fibre mini

Zirconium, avec support à changement rapide

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Toile polyester robuste


Résistance à la déchirure élevée



Méthode de fabrication spéciale : Une couche supplémentaire spéciale non tissée est ajoutée (stratifiée) sous pression et à la chaleur à l'arrière des disques


  • Résistance et stabilité accrue des disques

  • Longévité prolongée et performances de ponçage améliorée par rapport aux mini-disques à poncer traditionnels du marché.


A utiliser sur les meuleuses à tige pneumatiques (inclinées vers le bas) et les arbres flexibles.



Les disques de ∅ 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14.