Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Micromètre numérique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Micromètre numérique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Support : acier forgé



Surfaces de mesure : Carbure, meulées et chevauchantes



Micromètre avec protection thermique


Pas d'écart dimensionnel



Avec cliquet


Pour une mesure de pression constante



Indice de protection IP 65 (poussières et projections d'eau)



Fonctions : Marche/arrêt/zéro, ABS/mm/pouce, sortie de données : RS-232



Fourni avec une pile CR 2032

Indication

Livré dans une boîte en plastique