Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse axiale GSL 700-E
Outil universel à col long pour les travaux de fraisage et de meulage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Changement d'outil facile grâce à l'arrêt de la broche
Blocage de l'engrenage par appui sur un bouton et changement de l'outil sans seconde clé.
Pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès
Conception de collerette légère (forme conique)
Travail sûr et confortable
Cache en caoutchouc amovible et poignée supplémentaire
Arrêt de sécurité
En cas de blocage de l'outil, l'alimentation se coupe immédiatement
Protection anti-redémarrage
Pour éviter un redémarrage par inadvertance de l'outil
Protection contre la surcharge thermique
Coupe les balais de charbon pour protéger le moteur
Longue durée de vie
Insensible à la poussière avec la bobine de champ à revêtement et la grille de protection du bobinage.
Entraînement de l'arbre flexible
Convient au serre-flan
Sans engrenage planétaire
Pour les travaux de fraisage et de meulage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!