Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 1
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 2
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 3
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 4
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 5
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 6
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 7
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 8
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 9
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 10
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 11
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 12
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 13
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE® - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®

Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Surveillance continue et arrêt anticipé du moteur en cas de blocage, surcharge et surchauffe

  • Moteur EC sans charbons efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée

  • Les grilles de protection situées sur les ouvertures d'aération offrent une protection supplémentaire contre les copeaux

  • Pour un travail en toute sécurité grâce à l'interrupteur homme mort et à la fonction de freinage qui arrête rapidement le disque lorsque l'interrupteur est relâché

  • Le système d'écrou à fixation rapide sans outil et le capot de protection avec réglage sans outil permettent une adaptation rapide à diverses applications

  • La conception compacte et ergonomique avec une poignée anti-vibrations supplémentaire assure un travail confortable et sans fatigue ainsi qu'un confort supplémentaire

  • Gestion des appareils sans fil

  • L'emplacement peut être déterminé à l'aide d'une batterie rechargeable W-CONNECT et d'un module W-CONNECT Le module n'est pas inclus dans le contenu de la livraison

  • Le dernier emplacement connu de la machine électrique peut être consulté via l'application ORSYonline qui permet une localisation précise

Domaine d'application