Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse en profondeur à air comprimé DTS 100
Le long bras et la faible hauteur hors tout en font l'outil idéal pour la découpe de tôles et d'acier dans des endroits difficiles d'accès.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Idéale pour une utilisation en espaces confinés
Hauteur hors tout faible de la tête de meulage (50 mm seulement)
Utilisation confortable sur de longues périodes
Poignée isolée thermiquement
Changement de disque simple et rapide
Blocage de la broche
Réglage sans outil
Le capot de protection verrouillable peut être réglé sans outil dans onze positions différentes et donc ajusté pour s'adapter à l'application spécifique.
- Pour une utilisation régulière, l'appoint en huile doit être effectué via l'alimentation en air comprimé tous les jours.
- Raccord pneumatique non inclus dans le contenu de la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!