Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 7-125 basic 750 W
Meuleuse pratique de 750 W avec poignée de petit diamètre Idéale pour les travaux de meulage et de découpe légères
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La protection anti-redémarrage réduit considérablement le risque de blessure, car la meuleuse ne redémarre pas automatiquement après une coupure de courant
- Cette meuleuse légère et pratique présente un rapport poids/performance exceptionnel grâce à une poignée de petite taille et garantit un travail sans fatigue
- Le carter de protection à réglage rapide permet un positionnement sans aucun outil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!