Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 13-125 compact
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 13-125 compact - 1
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 13-125 compact - 2
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 13-125 compact - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 13-125 compact

Meuleuse puissante et robuste de 1 350 watts avec poignée anti-vibrations pour une progression rapide des travaux et une longévité élevée

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Idéale pour les travaux intensifs et continus de découpe et de meulage

  • La protection contre le redémarrage empêche la mise en route accidentelle de la meuleuse d'angle après une coupure de courant

  • Aucun recul si le disque est bloqué par débrayage mécanique, ce qui garantit un haut niveau de protection de l'utilisateur et un travail ininterrompu

  • Permet un réglage rapide du carter de protection sans aucun outil