Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle à deux mains EWS 24-230
Tronçonneuse de 2 400 W pour les disques de 230 mm de diamètre max.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Poignée pivotante par incréments de 90°
Position de travail optimale pour la rectification et la découpe.
Amortissement des vibrations sur les deux poignées
Moins de fatigue pendant le travail.
Carter de protection anti-torsion
- Le capot ne peut pas se tordre pendant le travail, offrant une protection idéale pour l'utilisateur
- Ajustable sans outils, pour un travail efficace et rapide
Dispositif anti-recul
En cas de blocage brutal du disque, le moteur n'est plus alimenté, réduisant considérablement le risque de blessure.
Indicateur de surcharge
Pour empêcher tout dégât au moteur, une LED s'allume en cas de surcharge.
Carter ultra-mince
Facilite l'utilisation de la tronçonneuse.
Interrupteur de marche/arrêt avec électronique intelligente
- Protection anti-redémarrage
- Protection contre les surcharges
- Démarrage en douceur
Concept de protection anti-poussière optimisé
- Joints labyrinthes doubles pour roulements à billes
- Interrupteur intégré
- L'air de refroidissement est aspiré par les fentes de ventilation arrière et restitué au niveau de la tête d'engrenage à l'avant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!