Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse EWS 17-125-EQ POWER
Meuleuse puissante de 1 700 watts avec une bonne prise en main, élimination rapide de la matière et productivité maximale. Idéale pour les travaux intenses de découpe et de meulage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Electronique constante
Maintient une vitesse de rotation constante, même sous charge.
Commande de vitesse à 6 niveaux
Permet à l'utilisateur de sélectionner la vitesse idéale selon l'application.
Protection anti-redémarrage
Empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.
Dispositif anti-recul
Empêche tout recul si le disque se bloque grâce au débrayage mécanique.
Protection contre les surcharges et démarrage en douceur
Accroît considérablement la longévité de la machine.
Capot de protection à réglage rapide et écrou de serrage rapide
- Le capot peut être réglé sans outil.
- L'écrou permet le remplacement des disques sans outil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!