Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Meule boisseau de qualité supérieure extrêmement polyvalente présentant un taux d'enlèvement de matériau extrêmement élevé et une très longue durée de vie. Pour une excellente finition de surface, grâce au segment de tige innovant “Duo Bond”.
Meule boisseau de qualité supérieure extrêmement polyvalente présentant une longue durée de vie, particulièrement adaptée au travail de finition
Meule boisseau de qualité supérieure présentant une très grande vitesse d'enlèvement et une très grande longévité, particulièrement adaptée aux matériaux abrasifs.
Meule boisseau économique très polyvalente caractérisée par une bonne vitesse d'enlèvement, une grande longévité et un bon résultat de surface.
La solution à tous les problèmes, pour un enlèvement optimal des résidus de colle à base de résine époxy et de toutes les colles pour moquettes traditionnelles, par exemple
Meule boisseau économique très polyvalente présentant une grande longévité, particulièrement adaptée au travail de finition.
Avec taraudage M14 pour un serrage direct des meules boisseaux diamantées sur la broche de la machine dotée d'un alésage de 22,23 mm
Meule boisseau économique caractérisée par une bonne vitesse d'enlèvement et une grande longévité.
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage