Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meule sur tige en corindon
Outil professionnel en corindon avec un liant à base de résine synthétique pour l'usinage des aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A). Convient également pour une utilisation sur les aciers alliés et les aciers trempés, les aciers à outils, les métaux non ferreux durs (par ex. aluminium, magnésium et alliages de cuivre) et le bronze.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Une concentricité précise garantit de faibles vibrations lors du ponçage.
- Particulièrement adapté à une utilisation sur des matériaux sensibles aux températures grâce à un ponçage à faible échauffement.
Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives, masque antipoussière et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Lors de l'utilisation des extensions d'axe d'entraînement, les vitesses de rotation spécifiées et les vitesses de coupe doivent être considérablement réduites afin d'empêcher l'arbre de fléchir. C'est une question de sécurité. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Quelle que soit la longueur de l'arbre sur l'outil, la longueur de serrage doit être d'au moins 10 mm.
Pour une utilisation des outils de ponçage en toute sécurité, noter les informations suivantes :
- Les meules sur tige sont homologuées pour une vitesse circonférentielle maximale de 50 m/s. Les vitesses de rotation maximales autorisées pour divers longueurs et diamètres de tige sont spécifiées dans la norme DIN 69170, laquelle se fonde sur la norme EN 12413. Chaque unité d'emballage est fournie avec une feuille d'accompagnement qui indique les vitesses de rotation maximales autorisées de l'outil. Cette vitesse doit être respectée pour empêcher l'arbre de fléchir lors de l'utilisation.
- Les outils sont fragiles et doivent donc être manipulés et transportés avec soin. Les outils doivent être rangés de manière à éviter qu'ils soient exposés à des contraintes mécaniques et à d'autres influences environnementales.
- Ne pas utiliser des meules sur tige endommagées ou cassées.
- Lors de l'utilisation d'outils de ponçage, respecter les recommandations de sécurité FEPA. Télécharger : http://www.fepa-abrasives.org
Pour une utilisation sur les machines avec un arbre flexible ainsi que sur les meuleuses droites. Peut être utilisé universellement pour le ponçage des bords et des surfaces, le ponçage des soudures d'angle, l'ébavurage forme des pièces en alliages haute température et les moulages en acier inoxydable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!