Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Meule à ébarber long-life pour l'acier inoxydable Longue durée de vie

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meule à ébarber long-life pour l'acier inoxydable Longue durée de vie

Une durée de vie particulièrement longue associée à des taux d'enlèvement élevés.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • À base de résine synthétique, renforcé de fibre de hautes performances d'ébauche

  • Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.

  • Très faible risque de rupture.

  • De dimension et de déséquilibre

  • ≤Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

  • Adaptée à KWU Classe II (par ex. construction des canalisations et des réacteurs).
Indication
  • Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.

  • Toujours porter un équipement de protection approprié.

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état.

  • Exercer une pression de contact correcte.


Assurer le bon angle de contact de la de disques à meuler.


Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.