Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Niveau à bulle robuste à faible torsion avec profil rectangulaire, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.
Niveau à bulle robuste et à faible torsion avec aimant, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.
Clé dynamométrique pour le serrage dans le sens horaire et anti-horaire avec entraînement carré traversant de 1/2 pouce et tête à cliquet
Reinforced light-metal spirit level with continuous profile and two handles, vertical vials can be viewed from different angles
L'arrière-plan sombre permet une meilleure visibilité pendant l'application
Equerre de précision robuste pour des mesures et des marquages précis
Niveau à bulle en métal léger avec aimant
Niveau à bulle avec aimants
Niveau de chantier automatique pour le secteur de la construction avec viseur pour pointage approximatif additionnel
Clé dynamométrique 1/2 pouce avec cliquet traversant
Niveau à bulle En métal léger