Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mètre à ruban de poche avec boîtier en matière plastique
Mètre à ruban de haute qualité avec boîtier en plastique, crochet d'extrémité mobile et attache pour ceinture amovible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Rétraction automatique du ruban pour une utilisation sans effort
- La butée amortie lors de la rétraction du ruban en acier garantit une longue durée de vie du ruban
- Ruban en acier extrêmement robuste ; la courbure du ruban entraîne une tension superficielle plus élevée
- Crochet d'extrémité amovible pour faciliter les mesures intérieures et extérieures
- Extrêmement facile à lire grâce au ruban enduit peint en jaune avec graduation en centimètres/millimètres
- Marquage des dizaines en rouge, pour une lecture rapide
- L'attache pour ceinture amovible permet d'accrocher le ruban à une ceinture pour faciliter l'accès, ou de le ranger dans une poche avec l'attache retirée
- Conforme à la classe de précision CE 2
Mètre à ruban de poche pour une large gamme d'applications, partout où des mesures doivent être prises.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!