Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mètre à ruban en acier fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peinte en blanc avec graduation millimétrique et repères tous les mètres
- Résistance élevée à l'abrasion et longue durée de vie grâce au revêtement spécial du ruban
- L'armature en matière plastique empêche l'extrémité du ruban d'être écrasée ou rayée
- Doit être monté en affleurement à l'aide de la cheville plastique pliable, par exemple sur un bord de table
- Extrémité du ruban B
- Classe de précision 2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!