Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Mètre à ruban avec cadre en acier
Mètre à ruban avec cadre en acier - 1
Mètre à ruban avec cadre en acier - 2
Mètre à ruban avec cadre en acier - 3
Mètre à ruban avec cadre en acier - 4
Mètre à ruban avec cadre en acier - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mètre à ruban avec cadre en acier

Le ruban est doté d'un revêtement spécial pour un niveau élevé de résistance à l'usure et une longue durée de vie

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • L'armature en matière plastique empêche l'extrémité du ruban d'être écrasée ou rayée

  • Extrémité du ruban B

  • Classe de précision EC 2