Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Acier liquide bicomposant FLM 50
Acier liquide bicomposant FLM 50 - 1
Acier liquide bicomposant FLM 50 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Acier liquide bicomposant FLM 50

Système de réparation rapide pour les installateurs et les ateliers dans le secteur de la métallurgie. Idéal pour remplir les moules et pour étanchéifier les zones de fuite.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Résine bicomposant avec formule spéciale


Idéale pour une utilisation dans le secteur de la métallurgie grâce à ses caractéristiques similaires à celles du métal.



Durcissement rapide


Idéal pour les réparations mineures en urgence.



Résistance finale extrêmement élevée


Une fois durci, le produit peut être usiné facilement avec des équipements de tournage, fraisage, perçage, rectification ou taraudage.



Double cartouche pratique


Rapport de mélange optimal garanti.

Indication Les métaux doivent être nettoyés et dégraissés à nu. Le métal liquide durci peut être usiné facilement avec des équipements de tournage, fraisage, perçage, etc.
Domaine d'application